EBM(江部松商事)
コーナー樹脂ドーリー
積載荷重(kg)
150
材質
コーナー:PP(ポリプロピレン)、フレーム:アルミ、キャスター:Φ75ナイロン車(4輪自在)
質量(kg)
2.3
外寸(mm)
538×375×H105
内寸(mm)
533×370
EBM品番
1882550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27756558
PC-50-3N
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください