EBM(江部松商事)
マイコン式炊飯ジャー 5.5合炊き
仕様
炊き上がり時間:50~60分、12杯
付属品
計量カップ、しゃもじ
質量(kg)
3.1
電源(V)
単相100
外寸(mm)
255×355×H210
ガス消費量(kW)
炊飯時:600、保温時:19.6
EBM品番
1140200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27757513
SRC-55
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください