ミニ炊飯器

ミニ炊飯器 - HOME SWAN
(3件のレビュー)
仕様炊き上がり時間:25、3杯付属品しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン材質本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装質量(kg)1電源(V)単相100外寸(mm)165×155×H175ガス消費量(kW)炊飯時:230、保温時:20.0EBM品番6442500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27757529SRC-15
8,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27757529
2024-07-03
用途: 自炊しています
サービス業

2ヶ月程使用しました 窯の底のコーティング剥げてきた 何故?このまま使用しても大丈夫かな

対象商品 : 27757529
2024-07-02
用途: 定年後趣味で色々しています
サービス業

3ヶ月程使用しました所窯のコーティングが剥げてきた

対象商品 : 27757529
2020-05-24
用途: 宿直勤務時
電気・ガス・熱供給・水道業

炊飯時間も短く使用に便利です。
計量カップ等が揃っておりありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする