EBM(江部松商事)
オール ステンレス 電気櫃エバーホット すしシャリ用
容量(升)
3.5
消費電力(W)
50
電源(V)
単相100
外寸(mm)
Φ415×H401
適合サイズ
大
保温温度
37℃
EBM品番
4286800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27757565
NV-35S
¥
83,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください