EBM(江部松商事)
エバーホット 匠 5合 江戸蓋タイプ
外寸(mm)
Φ240×H162
仕様
最長保温目安時間:約60分
材質
本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル
質量(kg)
約1.7
容量
5合(MAX)
消費電力(W)
50
電源
単相100V(50Hz、60Hz)
電源コード(m)
2
保温温度
約36~42℃
EBM品番
1647930
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27757714
NS-21E
¥
46,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください