曜日別特売

エバーホット 匠 5合 のせ蓋タイプ

エバーホット 匠 5合 のせ蓋タイプ - EBM(江部松商事)
仕様最長保温目安時間:約60分材質本体:さわら材、タガ:銅、ヒータープレート:ステンレス、ポリエステル質量(kg)約1.6容量5合(MAX)消費電力(W)50電源単相100V(50Hz、60Hz)電源コード(m)2内径×深さ(mm)Φ216×H192保温温度約36~42℃EBM品番1647920内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27757723NS-21N
43,800
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする