曜日別特売

サーマテック 直火炊飯土鍋(3合炊・内蓋付)

サーマテック 直火炊飯土鍋(3合炊・内蓋付) - EBM(江部松商事)
容量(L)2種別アイボリー質量(kg)2外寸(mm)Φ220×深さ90内径(mm)165EBM品番6972370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27758125TDG04
6,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする