曜日別特売

PC 魚串打ち器

PC 魚串打ち器 - EBM(江部松商事)
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
タイプ
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27759525-大 右(220×115)843600
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
27759534-大 左(220×115)843610
5,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
27759543-小 右(200×100)843700
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
27759559-小 左(200×100)843710
4,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

串・ハケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする