EBM(江部松商事)
ステンレス アミキャリー
形状
角
外寸(mm)
300×300×H65
仕様
中棚付き
質量(kg)
1
全高(mm)
H120
EBM品番
2005500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27759839
-
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください