EBM(江部松商事)
遠赤外線 電気 ホットロースター
付属品
のぼり、天然石、木枠
材質
ステンレス
電源
単相100V50/60Hz
内寸法(mm)
(保温箱)418×418×H100
発熱体
遠赤外線シーズヒーター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27760715
TEY-101
1,190(保温時70)
¥
380,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
翌々日出荷
27760724
TEY-202
1,470(保温時70)
¥
430,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください