EBM(江部松商事)
電気式ミニミニフライヤー(バスケットタイプ)
油量(L)
8
消費電力(kW)
1.4
付属品
バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1
寸法(mm)
(油槽)226×394×150
質量(kg)
8
電源
単相100V
コード長さ(m)
2
安全装置
ハイリミット258℃
温度調節範囲(℃)
0~210
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
252×462×195
EBM品番
6967210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27762596
MMF-82B
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください