EBM(江部松商事)
テクノーラ ゴム引き安全作業手袋
用途
※耐熱温度内でも、長時間での使用は怪我の原因になりますので、お控えください
全長(mm)
260
耐熱温度(℃)
200(合成ゴム部150)
混率(%)
テクノーラ100、合成ゴム引き
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
約21
EBM品番
8143510
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27765816
EGG-103N
¥2,640
¥
2,598
¥2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください