EBM(江部松商事)
アルミケース チューリップ型
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
底径(Φmm)
高さ(mm)
種別
色
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27770734
-
50
76
50号 金
金
Φ50×H76
¥2,200
取扱い終了
27770743
-
50
76
50号 銀
銀
Φ50×H76
¥2,000
取扱い終了
27770759
-
55
68
55号 金
金
Φ55×H68
¥2,550
取扱い終了
27770768
-
55
68
55号 銀
銀
Φ55×H68
¥2,050
取扱い終了
27770777
-
60
72
60号 金
金
Φ60×H72
¥2,600
取扱い終了
返品不可
27770786
-
60
72
60号 銀
銀
Φ60×H72
¥2,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください