EBM(江部松商事)
ネットワゴン ホワイト
耐荷重(kg)
20
材質
スチール
ピッチ(mm)
ネット:50
キャスター(mm)
Φ40(ストッパー付、無×各2個)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27779439
20272
600×430×H1,600
5676750
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
27779448
20273
900×430×H1,600
5676760
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
27779423
20271
450×430×H1,600
5676740
¥
6,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください