EBM(江部松商事)
卓上酒燗器 ミニかんすけ 匠
材質
本体:天然木、陶器、チロリ:錫
質量(kg)
2
容量(mL)
360
外寸(mm)
チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155
品名・タイプ
酒燗器
EBM品番
1093310
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27780385
-
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください