曜日別特売

ポリプロピレン 両面タイプ 角皿枠

ポリプロピレン 両面タイプ 角皿枠 - EBM(江部松商事)
寸法(mm)角皿サイズ:平面部分(138mm、180mm角)外寸(mm)上:138×138、下:180×180耐熱温度(℃)-20~120EBM品番3981800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27790219-
320
319
351(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする