EBM(江部松商事)
フィナム フィルター付二層グラス
容量(mL)
220
材質
本体:耐熱ガラス、フィルター:ポリプロピレン、ステンレス
外寸(mm)
Φ72×104×H110
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
4590300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27791673
HS-222
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください