EBM(江部松商事)
H 洋白 東型 シュガーポット
材質
洋白
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
高さ(mm)
上径(Φmm)
底径(Φmm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27792039
-
7人用
118
Φ88
95
2389830
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
27792048
-
5人用
110
Φ76
80
2389930
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
27792057
-
2人用
97
Φ62
67
2390030
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください