曜日別特売

18-8 共柄 茶漉

18-8 共柄 茶漉 - EBM(江部松商事)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
種別
深さ(mm)
外寸(mm)
網目
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27793335-74中 シングル Φ7435Φ74×15540メッシュ
470
349
384(税込)
翌々日出荷
27793344-62小 シングル Φ6232Φ62×14540メッシュ
440
329
362(税込)
翌々日出荷
27793353-62小 ダブル Φ6232Φ62×145外側18メッシュ、内側60メッシュ
530
429
472(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする