EBM(江部松商事)
木がら盆 黒
材質
ポリプロピレン樹脂
仕様
ノンスリップ加工
耐熱温度(℃)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27795776
3627
360×270
360×270×H20
858800
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
27795785
3930
390×300
390×300×H20
858900
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください