EBM(江部松商事)
ハミルトンビーチ フードブレンダー
材質
刃:ステンレス製
消費電力(W)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電源(V)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
ボトル容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27795819
HBF600
175×200×H505
5.3
単相100(50/60Hz)(3分定格)
1000~13500
1800(ポリカーボネイト)
¥
228,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
27795794
HBF1100S
226×378×H481
11
単相100
11000~12500
4000(ステンレス)
¥
553,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください