EBM(江部松商事)
ハミルトンビーチ ドリンクミキサー
種別
1連
材質
容器:ステンレス
質量(kg)
5.7
切替方式
ロー回転数12000/分、ミドル回転数19000/分、ハイ回転数24000/分
容量(L)
0.8
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
300
外寸(mm)
175×175×H520
定格時間
3分
EBM品番
938510
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27795934
HMD200
¥
151,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください