HOME SWAN
ホットサンドメーカー
消費電力
600W
材質
本体:フェノール樹脂、上カバー、ロックレバー:ポリカーボネイト、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂加工)
質量(kg)
約1.25
電源
単相100V
外寸(mm)
約230×220×H90
電源コード
1.4m
EBM品番
3253200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27796099
SHS-20
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください