EBM(江部松商事)
スティックパンケーキメーカー
材質
本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂塗膜加工(内面)、ハンドル:フェノール樹脂
寸法(mm)
(焼皿)外寸:160×150、内寸:150×140
質量(kg)
0.73
外寸(mm)
374×160×H33
EBM品番
5421300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27796117
KS-2932
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください