曜日別特売

ロゼット シャンパングラス

ロゼット シャンパングラス - EBM(江部松商事)
容量(mL)160材質AS樹脂外寸(mm)Φ54×H180品名・タイプシャンパングラス耐熱温度(℃)90内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2782563922834グリーン3434300
500
499
549(税込)
翌々日出荷
2782560522830クリア3434000
500
取扱い終了
2782561422831ワインレッド3434100
500
取扱い終了
2782562322832パープル3434200
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする