ヴィンテージスタイル ダブルウォールジャー

ヴィンテージスタイル ダブルウォールジャー - EBM(江部松商事)
容量(mL)450外寸(mm)120×88×H147内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
種別
耐熱温度(℃)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2782568429349本体、蓋:AS樹脂、ストロー:ポリプロピレングリーン本体、蓋:-30~90、ストロー:-10~1051131300
500
429
472(税込)
3日以内出荷
2782566629325本体、蓋:AS樹脂、ストロー:ポリプロピレンピンク本体、蓋:-30~90、ストロー:-10~1051131100
1,200
取扱い終了
2782567529332本体、蓋:AS樹脂、ストロー:ポリプロピレンブルー本体、蓋:-30~90、ストロー:-10~1051131200
1,200
取扱い終了
2782569329356本体、蓋:AS樹脂、ストロー:PET-Gクリア本体、蓋:-30~90、ストロー:-30~701131400
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする