EBM(江部松商事)
PC マーレ 段付タンブラー
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
210
外寸(mm)
Φ69×H86
耐熱温度(℃)
約130(熱水にも対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27825709
KB-111
クリア
クリア
7460210
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
27825718
KB-111
セピア
セピア
7460310
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
27825727
KB-111
ブルー
ブルー
7460410
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください