EBM(江部松商事)
ポリカーボネイト タンブラー 13オンス
材質
ポリカーボネイト
容量(mL)
370
外寸(mm)
Φ82×128
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27825763
CT76
クリア
クリア
965111
¥
690
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
27825779
CT76
グリーン
グリーン
965121
¥
690
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
27825788
CT76
アンバー
アンバー
965131
¥
690
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください