EBM(江部松商事)
エレガントタンブラー270
材質
耐熱ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
色
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27825797
-
270
クリア
クリア
Φ80×H86
262250
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
27825806
-
270
マリン
マリン
Φ80×H86
262260
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
27825815
-
270
アンバー
アンバー
Φ80×H86
262270
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
27825824
-
375
チェリー
チェリー
Φ80×H122
262280
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください