EBM(江部松商事)
エレガントタンブラー375
材質
耐熱ABS
容量(mL)
375
外寸(mm)
Φ80×H122
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27825833
-
クリア
クリア
262290
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
27825849
-
マリン
マリン
262300
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
27825858
-
アンバー
アンバー
262310
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
27825867
-
チェリー
チェリー
262320
¥
630
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください