EBM(江部松商事)
ポリカーボネイト 筋入コップ
容量(mL)
195
材質
PB
外寸(mm)
Φ65×H80
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27826034
PC-22
クリア
クリア
897800
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
27826043
PC-22
アンバー
アンバー
897900
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください