EBM(江部松商事)
タンブラー
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
容量(mL)
種別
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27826059
CC89CL
ポリカーボネイト
200
7オンス
Φ68×H80
64-7784-02
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
27826068
CC88CL
ポリカーボネイト
250
9オンス
Φ68×H98
64-7784-01
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
27826104
CO99
シクロオレフィンポリマー
200
シルバー
Φ69×H74
64-7784-03
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
27826113
CO99
シクロオレフィンポリマー
200
アンバー
Φ69×H74
64-7784-04
¥
610
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください