EBM(江部松商事)
ウォータータンブラー
材質
AS樹脂
容量(mL)
230
種別
スモーク
寸法(mm)
Φ68×H95
色
スモーク
耐熱温度(℃)
90
アズワン品番
64-7782-64
EBM品番
965500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27826077
CP8SU
¥
330
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください