EBM(江部松商事)
スタッキングタンブラー
材質
AS樹脂
容量(mL)
200
寸法(mm)
Φ68×H80
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27826086
CP9SU
スモーク
スモーク
965600
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
27826095
CP9CL
クリア
クリア
965610
¥
310
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください