曜日別特売

マイカップ

マイカップ - 千羽鶴印(エンテック)マイカップ - 千羽鶴印(エンテック)マイカップ - 千羽鶴印(エンテック)
(2件のレビュー)
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
外寸(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27826226No.808Y260小 イエロー 260mLΦ76×103×H722468200
380
369
406(税込)
当日出荷
27826244No.808W260小 ホワイト 260mLΦ76×103×H722468210
380
369
406(税込)
当日出荷
27826253No.809W330大 ホワイト 330mLΦ82×109×H772468250
420
419
461(税込)
当日出荷
27826235No.809Y330大 イエロー 330mLΦ82×109×H772468240
250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27826226
2025-02-14
用途: 介護施設でご入居者様用に使わせて頂きます。
その他業種

施設の方々で手、指、握力にご不自由な点がありそちらは勿論、厨房での食洗機が使用可能か、見た目も明るくてコップの容量、重さ、握る箇所の指が2本分入るか等を考慮し、先に12個購入して実際に使ってみました所、ご入居者様、厨房の方からの高評価を頂き、やっとやっとこちらのお品に辿りつきました。見た目明るくて丈夫で、清潔、軽くて、容量も丁度良く、持ち手も指2本分入り持ちやすい物を求め始めて、4ヶ月探しておりました。ありがとうございます。

対象商品 : 27826244
2023-09-10
用途: 飲み物を飲むようとして
医療法人友愛会医療・福祉・介護関連業

数が沢山必要だったので、この価格はとても安くて、助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする