EBM(江部松商事)
レインボー スリム コースター
材質
AS樹脂
形状
丸
寸法(Φmm)
95
電池
CR2032×2
発光時間(時間)
約20時間以上
内容量
1セット(12枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27830469
-
グリーン
8391370
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
27830478
-
ピンク
8391380
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
27830487
-
ブルー
8391390
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください