EBM(江部松商事)
ライクガラス スリムレクタングルプレート M
材質
ライクウッド樹脂
形状
角皿
外寸(mm)
200×100×H12
耐熱温度(℃)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27833664
1202394
クリア
6224950
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
27833673
1202397
銀箔
6224960
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
27833689
1202400
金箔
6224970
¥
17,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください