EBM(江部松商事)
ライクガラス スリムレクタングルプレート L
材質
ライクウッド樹脂
形状
角皿
外寸(mm)
300×100×H12
耐熱温度(℃)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27833698
1202395
クリア
6224980
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
27833707
1202398
銀箔
6224990
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
27833716
1202401
金箔
6225000
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください