ライクガラス レクタングルプレート

ライクガラス レクタングルプレート - EBM(江部松商事)ライクガラス レクタングルプレート - EBM(江部松商事)ライクガラス レクタングルプレート - EBM(江部松商事)
材質ライクウッド樹脂形状角皿外寸(mm)270×160×H12耐熱温度(℃)95内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
278337251202335クリア6225010
27,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
278337341202337銀箔6225020
29,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
278337431202339金箔6225030
29,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする