EBM(江部松商事)
ライクガラス スクウェアプレート L
材質
ライクウッド樹脂
形状
角皿
外寸(mm)
270×270×H12
耐熱温度(℃)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27833786
1202336
クリア
6225070
¥
38,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
27833795
1202338
銀箔
6225080
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
27833804
1202340
金箔
6225090
¥
41,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください