EBM(江部松商事)
ライクストーン スクウェアプレート M
材質
ライクウッド樹脂
形状
角皿
外寸(mm)
200×200×H8
耐熱温度(℃)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27833908
1202405
溶岩石
6224890
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
27833917
1202408
マグマ石
6224900
¥
19,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
27833926
1202411
象牙
6224910
¥
23,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください