EBM(江部松商事)
アミューズホワイト リゾットプレート
種別
31cm
形状
丸皿
容量(mL)
325
寸法H(mm)
61
寸法D(mm)
308
EBM品番
7538040
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27835597
BA200-316
¥
4,560
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください