EBM(江部松商事)
アラカルト 兼用カップ
容量(mL)
200
寸法L(mm)
111
寸法H(mm)
60
寸法S(mm)
86
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27836333
OFM06-303
黒
2197700
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
27836358
OFM07-303
赤
2198200
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
27836376
OFM08-303
緑
2198600
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
27836394
OFM09-303
青
2199000
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください