EBM(江部松商事)
凜彩 パスタプレート
種別
24cm
形状
丸皿
容量(mL)
500
寸法H(mm)
33
寸法D(mm)
247
EBM品番
2199600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27836586
OFM10-400
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください