トリアノン マグカップ

トリアノン マグカップ EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

アルコパルは陶磁器のような全面強化ガラス食器です。
驚きの耐衝撃性・優れた耐熱性・抜群のスタッキング・電子レンジOK・食器洗浄機OK
熱風消毒OK、扱いやすさ、機能性を追求すれば‥‥アルコパル

種別290ml 容量(mL)290 寸法(Φ×高さH)(mm)80×88 EBM品番7367201 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27838318 D6880
750
599
659 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27838318
2022-05-24
用途:
飲料容器として使用

製造時の接合部仕上げが荒くてモナカ的、把っ手全面で引っかかりが有り気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする