EBM(江部松商事)
メラミン食器 ウォールナ ボール
材質
メラミン樹脂
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(mL)
直径(Φmm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27841337
WD-20-DBR
ダークブラウン 10cm
340
108
61
2337120
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
27841346
WD-20-LBR
ライトブラウン 10cm
340
108
61
2337110
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27841355
WD-20-NA
ナチュラル 10cm
340
108
61
2337000
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
27841364
WD-21-DBR
ダークブラウン 12cm
500
123
69
2337220
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27841373
WD-21-LBR
ライトブラウン 12cm
500
123
69
2337210
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27841389
WD-21-NA
ナチュラル 12cm
500
123
69
2337200
¥
1,360
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
27841398
WD-40-DBR
ダークブラウン 15cm
720
154
73
2337320
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27841407
WD-40-LBR
ライトブラウン 15cm
720
154
73
2337310
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
27841416
WD-40-NA
ナチュラル 15cm
720
154
73
2337300
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください