メラミン食器 ウォールナ サラダボール

メラミン食器 ウォールナ サラダボール - EBM(江部松商事)メラミン食器 ウォールナ サラダボール - EBM(江部松商事)メラミン食器 ウォールナ サラダボール - EBM(江部松商事)メラミン食器 ウォールナ サラダボール - EBM(江部松商事)メラミン食器 ウォールナ サラダボール - EBM(江部松商事)メラミン食器 ウォールナ サラダボール - EBM(江部松商事)
材質メラミン樹脂耐熱温度(℃)130内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
直径(Φmm)
高さ(mm)
EBM品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27841425WD-30-DBR32013cmダークブラウン130472337420
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
27841434WD-30-LBR32013cmライトブラウン130472337410
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
27841443WD-30-NA32013cmナチュラル130472337400
1,360
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
27841459WD-31-DBR50015cmダークブラウン150552337520
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
27841468WD-31-LBR50015cmライトブラウン150552337510
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
27841477WD-31-LBR50015cmナチュラル150552337500
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする