EBM(江部松商事)
メラミン ウォールナ スクエアボール
材質
メラミン樹脂
寸法(mm)
97×97
容量(mL)
165
高さ(mm)
39
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27841486
WD-25-DBR
ダークブラウン 9.5cm
2336820
¥
1,030
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
27841495
WD-25-LBR
ライトブラウン 9.5cm
2336810
¥
1,030
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
27841504
WD-25-NA
ナチュラル 9.5cm
2336800
¥
1,030
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください