EBM(江部松商事)
メラミン食器 ウォールナ プレート
材質
メラミン樹脂
形状
丸皿
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
36
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27841547
WD-10-DBR
ダークブラウン 21cm
2337820
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27841556
WD-10-LBR
ライトブラウン 21cm
2337810
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
27841565
WD-10-NA
ナチュラル 21cm
2337800
¥
1,930
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください