EBM(江部松商事)
レンジアップメラミン食器 飯碗 中(蓋)
時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。
材質
レンジアップメラミン(RMF)
種別
アイボリー
寸法(mm)
131
高さ(mm)
39
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-7759-93
EBM品番
1500800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27842807
A104CRI
¥
910
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください